咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重载柜,带 视窗翼门
商品编号
942303
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
942303 1000
942303 2000
ComfortClose
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
2
750mm
30
上部
200kg
845mm
700mm
28
76kg
1000mm
5
750mm
30
上部
200kg
1845mm
700mm
28
143kg
2000mm
销售价 数量
 
17829.21
26008.58

商品详情

商品名称:重载柜,带 视窗翼门
商品编号:942303 2000
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

用于 GridLine 重载柜的搁板参见编号 942610。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜,30×28G。
加固型侧板可间隔 25 mm 固定承重 200 kg 的加厚型搁板。柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组分 Haptoprene® 手柄上锁。柜子,带加固柜底,不带调平基座。
供货范围

柜子包含搁板。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
内侧柜体承重量
1600kg
高度调整单位尺寸
25mm
门打开的角度
250degrees
圆筒销子锁
模块化插件
属性
ComfortClose
存储搁板数目
5
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
手柄定位
上部
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
200kg
有效高度
1845mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
电子锁闭系统 – 可改装
重量
143kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加