咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大容量基底柜,配有 全钢板滑门
商品编号
941065
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
941065 1000
941065 2000
ComfortClose
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
2
2000mm
80
上部
100kg
863mm
700mm
28
160kg
1000mm
8
2000mm
80
中部
100kg
1863mm
700mm
28
266kg
2000mm
销售价 数量
 
25993.65
37480.00

商品详情

商品名称:大容量基底柜,配有 全钢板滑门
商品编号:941065 2000
提示

用于 GridLine 大容量柜的搁板和配件,参见编号 942530 – 942583 和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜,80×28G。
可以在 25mm 网孔板上接装搁板。柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组分 Haptoprene® 手柄上锁。基底柜的手柄在门的上半部分,加装柜的手柄在下半部分。
供货范围

柜子内配有搁板。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
内侧柜体承重量
1000kg
高度调整单位尺寸
25mm
柜体结构类型
底柜
圆筒销子锁
模块化插件
属性
ComfortClose
存储搁板数目
8
宽度
2000mm
宽度,单位:G
80
手柄定位
中部
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
有效高度
1863mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
电子锁闭系统 – 可改装
重量
266kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加