咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翼门式辅助箱柜 带防滚凸缘,配有抽屉和可拉出底板
商品编号
932115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
932115 1025
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
750mm
650mm
26
500mm
20
26×20
850mm
700mm
121kg
1025mm
销售价 数量
 
22369.20
  • 商品详情

商品详情

商品名称:翼门式辅助箱柜 带防滚凸缘,配有抽屉和可拉出底板
商品编号:932115 1025
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面和柜门 RAL 7016 无烟煤色,粉末涂层。抽屉柜体和可拉出底板不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术说明

工具辅助箱柜 30×28G。带翼门,可通过圆筒销子锁统一上锁。
3 面卷边,并且采用槽纹橡胶饰面。
配有 2 个完全抽出式抽屉 26×20G,承重量 75 kg。2 个可拉出底板,承重量 75 kg。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。
提示

配套适用的抽屉 26×20G。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
抽屉抽拉装置
脱出锁止
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
门打开的角度
250degrees
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
属性
宽度
750mm
抽屉有效宽度
650mm
抽屉有效宽度(G)
26
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
26×20
有效高度
850mm
深度
700mm
电子锁闭系统 – 可改装
重量
121kg
高度
1025mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加