咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉, 200 kg
商品编号
930745
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
930745 75
930745 100
930745 125
930745 150
930745 200
930745 250
930745 300
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
重量
200kg
900mm
36
500mm
20
36×20
50mm
15kg
200kg
900mm
36
500mm
20
36×20
75mm
16kg
200kg
900mm
36
500mm
20
36×20
100mm
17kg
200kg
900mm
36
500mm
20
36×20
125mm
18kg
200kg
900mm
36
500mm
20
36×20
175mm
20kg
200kg
900mm
36
500mm
20
36×20
225mm
22kg
200kg
900mm
36
500mm
20
36×20
275mm
24kg
销售价 数量
 
3584.22
3611.87
3667.01
3712.88
4025.35
4098.89
4337.83

商品详情

商品名称:抽屉, 200 kg
商品编号:930745 75
颜色

抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,面板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
供货范围

抽屉,整套,各带 1 对导轨。

适用于

工具柜柜体编号 40×24G 编号 930735。
技术说明

100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
冲压搭片,用于间隔 25 mm 固定开槽分隔板(从抽屉面板高度 75 mm 起)。
承重量 200 kg。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
36×20G
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
抽屉 / 抽出式搁板承重量
200kg
抽屉有效宽度
900mm
抽屉有效宽度(G)
36
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
36×20
有效高度
50mm
重量
15kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加