咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜柜体,配套适用抽屉
商品编号
931335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931335 800
931335 900
931335 1000
931335 1250
931335 1500
宽度
宽度,单位:G
有效高度
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
1000mm
40
700mm
700mm
28
45kg
800mm
1000mm
40
800mm
700mm
28
48kg
900mm
1000mm
40
900mm
700mm
28
50kg
1000mm
1000mm
40
1150mm
700mm
28
58kg
1250mm
1000mm
40
1400mm
700mm
28
65kg
1500mm
销售价 数量
 
10182.86
10366.66
10513.71
11892.26
13123.77

商品详情

商品名称:工具柜柜体,配套适用抽屉
商品编号:931335 800
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
提示

工具柜外壳与抽屉装配时必须注意,各个抽屉的正面高度总和等于柜子的有效高度。
适用于

抽屉,编号 931353,931354,931355,931356。
技术说明

工具柜外壳 40×28G,配套适用抽屉 36×24G。用于间隔 25 mm 固定抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
36×24G
抽屉抽拉装置
脱出锁止
高度调整单位尺寸
25mm
圆筒销子锁
模块化插件
属性
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
有效高度
700mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
电子锁闭系统 – 可改装
重量
45kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加