咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜,整套,带抽屉 75 kg
商品编号
931105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度,单位:mm / 抽屉数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931105 800/5
931105 800/6
931105 800/6A
931105 800/7A
931105 1000/6A
931105 1000/6B
931105 1000/7B
931105 1000/8
931105 1000/8B
931105 1000/9A
931105 1000/10
931105 1250/7
931105 1250/9
931105 1250/9A
931105 1250/10A
931105 1250/13
931105 1500/9
931105 1500/11
931105 1500/15
931105 1500/17
3 面防滚边中的槽纹橡胶衬垫
ComfortClose
可拉出底板数量
可移动
可高度调节的工位下方的基座
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
抽屉个数
抽屉使用高度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
柜门数量
深度
电子锁闭系统 – 可改装
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
高度
750mm
5
650mm
26
600mm
24
26×24
700mm
700mm
115kg
800mm
750mm
6
650mm
26
600mm
24
26×24
700mm
700mm
125kg
800mm
750mm
6
650mm
26
600mm
24
26×24
700mm
700mm
127kg
800mm
0
外壳立于地面
750mm
7
700mm
650mm
26
600mm
24
26×24
700mm
0
700mm
650mm
600mm
26
24
136kg
800mm
750mm
6
650mm
26
600mm
24
26×24
900mm
700mm
135kg
1000mm
0
不可行
750mm
6
900mm
650mm
26
600mm
24
26×24
900mm
0
700mm
650mm
600mm
26
24
138kg
1000mm
0
不可行
750mm
7
900mm
650mm
26
600mm
24
26×24
900mm
0
700mm
650mm
600mm
26
24
149kg
1000mm
750mm
8
650mm
26
600mm
24
26×24
900mm
700mm
162kg
1000mm
0
不可行
750mm
8
900mm
650mm
26
600mm
24
26×24
900mm
0
700mm
650mm
600mm
26
24
159kg
1000mm
0
不可行
750mm
9
900mm
650mm
26
600mm
24
26×24
900mm
0
700mm
650mm
600mm
26
24
170kg
1000mm
750mm
10
650mm
26
600mm
24
26×24
900mm
700mm
183kg
1000mm
750mm
7
650mm
26
600mm
24
26×24
1150mm
700mm
166kg
1250mm
750mm
9
650mm
26
600mm
24
26×24
1150mm
700mm
187kg
1250mm
750mm
9
650mm
26
600mm
24
26×24
1150mm
700mm
189kg
1250mm
0
不可行
750mm
10
1150mm
650mm
26
600mm
24
26×24
1150mm
0
700mm
650mm
600mm
26
24
197kg
1250mm
750mm
13
650mm
26
600mm
24
26×24
1150mm
700mm
231kg
1250mm
750mm
9
650mm
26
600mm
24
26×24
1400mm
700mm
205kg
1500mm
0
不可行
750mm
11
1400mm
650mm
26
600mm
24
26×24
1400mm
0
700mm
650mm
600mm
26
24
213kg
1500mm
750mm
15
650mm
26
600mm
24
26×24
1400mm
700mm
269kg
1500mm
0
不可行
750mm
17
1400mm
650mm
26
600mm
24
26×24
1400mm
0
700mm
650mm
600mm
26
24
269kg
1500mm
销售价 数量
 
20972.28
22626.53
11284.10
24630.03
24188.91
24409.46
26155.63
27809.88
28048.82
29905.26
31486.00
28655.38
32147.71
32110.95
34114.43
39665.37
16682.36
38452.25
45767.75
49572.52

商品详情

商品名称:工具柜,整套,带抽屉 75 kg
商品编号:931105 800/5
提示

提升和搬运工具柜时必须注意,要对柜体中的抽屉充分加以固定。
技术说明

整套配备的工具柜 30×28G,带抽屉 26×24G。可利用圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可拉出不同的深度。抽屉带有以 25 毫米为间隔的冲孔(抽屉正面高度 75 mm 起)。单独拉出锁止功能,可以避免同时打开多个抽屉。
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉面板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉抽拉装置
脱出锁止
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
属性
3 面防滚边中的槽纹橡胶衬垫
ComfortClose
可拉出底板数量
可移动
可高度调节的工位下方的基座
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
750mm
抽屉个数
5
抽屉使用高度
抽屉有效宽度
650mm
抽屉有效宽度(G)
26
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
26×24
有效高度
700mm
柜门数量
深度
700mm
电子锁闭系统 – 可改装
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
115kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加