咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装配用螺丝刀组 带棘轮功能
商品编号
667406
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
部件数量
  • 7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667406 7
刀杆长度
制造商名称
总长度
部件数量
驱动型式
100mm
Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
175mm
7
十字头螺丝起子
销售价 数量
 
1066.81
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 7
数量:

商品详情

商品名称:装配用螺丝刀组 带棘轮功能
商品编号:667406 7
供货范围

配套提供纺织折叠袋。
技术说明

Kraftform 手柄,由抗冲击塑料制成,可容纳不同刀身。六角刀身,采用特种钢,韧性和硬度俱佳。表面亚光镀铬,尖端呈灰色。
配备棘轮功能和精密啮合,实现低返回角。易于操作的转换环。松开和拧紧螺钉,即使缺少阻力,也可借助“旋转”功能。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加