咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带单手抽屉单独解锁机构的抽屉, 75 kg
商品编号
931046
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931046 50
931046 75
931046 100
931046 125
931046 150
931046 200
931046 250
931046 300
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
重量
75kg
500mm
20
600mm
24
20×24
25mm
10kg
75kg
500mm
20
600mm
24
20×24
50mm
12kg
75kg
500mm
20
600mm
24
20×24
75mm
13kg
75kg
500mm
20
600mm
24
20×24
100mm
14kg
75kg
500mm
20
600mm
24
20×24
125mm
14kg
75kg
500mm
20
600mm
24
20×24
175mm
16kg
75kg
500mm
20
600mm
24
20×24
225mm
17kg
75kg
500mm
20
600mm
24
20×24
275mm
18kg
销售价 数量
 
2159.79
2224.05
2260.82
2297.57
2444.62
2656.08
2711.21
2977.66

商品详情

商品名称:带单手抽屉单独解锁机构的抽屉, 75 kg
商品编号:931046 50
适用于

工具柜柜体编号 24×28G 编号 931035。
供货范围

抽屉,整套,各带 1 对导轨。
技术说明

100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
冲压搭片,用于间隔 25 mm 固定开槽分隔板(从抽屉面板高度 75 mm 起)。
带有单手抽屉单独解锁装置——避免抽屉在运输期间打开。所有工具车的必需品。
承重量 75 kg。
颜色

抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,面板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
20×24G
属性
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
20×24
有效高度
25mm
重量
10kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加