咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基础托盘架
商品编号
991211
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:基础托盘架
商品编号:991211
技术说明

基础货架,组成部分包括 2 个各配 4 个地锚以及 2 或 3 对横梁的型材架。加装货架,组成部分包括 1 个配有 4 个地锚以及 2 或 3 对横梁的型材架。额外的货架层参见配件部分。
横梁型号 LNS 110×50×1.5。
基础货架安装尺寸:2872 mm。
描述

结构尺寸:
货架总长度:
针对框架支柱 S610-M18 和 S625-A18:
公称长度 + 支柱数量 × 86 mm(在 S610-M18 时)
公称长度 + 支柱数量 × 110 mm(在 S625-A18 时)。
颜色

支架类似于 RAL 5017 交通蓝色,横梁类似于 RAL 2004 橙色带粉末涂层。
提示

  • 对于地面不平整的情况,我们推荐采用额外的垫块。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。
  • 对于底脚板,请在框架支柱与墙壁或建筑物部分之间保持至少 100 mm 的距离。

在安装横梁时,需要注意的是,外立柱要比最后的货架平面至少突出 500 mm。而在货架隔区范围内,突出量达到 100 mm 即可。
技术参数
托盘支承,承重量
860kg
高度调整单位尺寸
50mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
2580kg
装配方式
搁架
颜色选项
RAL 5010, 2004
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加