咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
伸缩式工具车
商品编号
914500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
914500 3
凹槽数量
宽度
底槽承重能力
承重能力,每层顶盖 / 搁槽
搁槽 有效宽度
搁槽 有效深度
深度
重量
高度 关闭状态下
高度 开启状态下
3
670mm
40kg
20kg
435mm
330mm
365mm
24.4kg
520mm
935mm
销售价 数量
 
8178.87

商品详情

商品名称:伸缩式工具车
商品编号:914500 3
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。
供货范围

包括隔断材料。6 个 365 mm 分隔条,1 个 435 mm 分隔条,1 个用于地面槽的分隔条。
技术说明

伸缩式工具车采用稳固的深冲钢板结构,配有大容量的底槽,2 层搁槽,以及带有防滑落边沿的顶盖,X-ABS 面衬。
两边配有气压弹簧(弹簧力各为 20 kg)的伸缩管,帮助实现台车的开启和关闭。关闭状态下,伸缩管会缩起,这样一来,就不会有任何突出部分。可以折叠的推拉握柄。
可以借助圆筒销子锁实现集中上锁。带有采用滚柱轴承的滚轮(2 个带有停车制动器的导向轮,2 个固定滚轮)。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
属性
凹槽数量
3
宽度
670mm
底槽承重能力
40kg
承重能力,每层顶盖 / 搁槽
20kg
搁槽 有效宽度
435mm
搁槽 有效深度
330mm
深度
365mm
重量
24.4kg
高度 关闭状态下
520mm
高度 开启状态下
935mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加