咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护角
商品编号
994273
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
994273 1
994273 2
宽度
重量
长度
高度
180mm
16kg
180mm
400mm
180mm
8kg
180mm
400mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防护角
商品编号:994273 2
颜色

锌黄色 RAL 1018,粉末涂层,带黑色警告标记。
供货范围

包括用于地面安装的锚栓。
技术说明

便于装配的插接式螺接系统,由 3 mm 型钢制成。由于采用插接结构且有各种不同的长度可选择,因此系统变化性很大。
防撞保护板推入保护角的定位座内,每个定位座的长度/调节范围为 50 mm。
护角由 5 mm 钢板制成。
技术说明
1 个保护角,用于防撞保护系统的 90° 弯角。
属性
宽度
180mm
重量
8kg
长度
180mm
高度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加