咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丙烯酸/钢板 Vario 部件,高度 2200 mm
商品编号
994107
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
994107 500/500
994107 550-950
系统尺寸
高度
500/500mm
2200mm
550-950mm
2200mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:丙烯酸/钢板 Vario 部件,高度 2200 mm
商品编号:994107 500/500
技术说明

灵活且多样的系统,适用于生产和仓储,可以实现隔离区,分隔墙和空间分隔的快速施工。采用模块化设计,可以根据您的具体需求,对部件进行相互组合。40×40×3.8 mm 的网孔配合 30 mm 的框架型材,可以满足品质和透明度方面的最高要求。也可提供钢板和有机玻璃规格。
颜色

可以选择淡灰色 RAL 7035(标准颜色),信号蓝 RAL 5005,海军蓝 RAL 5002,明亮蓝 RAL 5007,龙胆蓝 RAL 5010,浅蓝色 RAL 5012,蓝绿色 RAL 5018,尘灰色 RAL 7037 粉末涂装。
供货范围

包含紧固材料(仅限编号 994130)。
属性
系统尺寸
500/500mm
高度
2200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加