咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全罩
商品编号
994258
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
994258 1000
994258 1500
994258 2000
壁厚
管道直径
重量
高度
2mm
42mm
8kg
1000mm
2mm
42mm
10kg
1000mm
2mm
42mm
12kg
1000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:安全罩
商品编号:994258 2000
颜色

锌黄色 RAL 1018,粉末涂层,带黑色警告标记。
供货范围

包括用于地面安装的锚栓。
技术说明

用于保护和分划公司通道,以及内部的危险区域。采用稳定的钢制型管。
属性
壁厚
2mm
管道直径
42mm
重量
12kg
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加