咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刚性吊臂
商品编号
919973
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919973 1,6/1
919973 1,6/2,5
919973 2,4/1
919973 2,4/2,5
叉口宽度
叉口间距
叉口高度
基本长度
宽度
最外部吊环上的承重量
最大承重量
重量
220mm
160mm
80mm
1600mm
600mm
200kg
1000kg
42kg
220mm
160mm
80mm
1600mm
600mm
500kg
2500kg
73kg
220mm
160mm
80mm
2400mm
600mm
100kg
1000kg
49kg
220mm
160mm
80mm
2400mm
600mm
250kg
2500kg
88kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:刚性吊臂
商品编号:919973 2,4/1
提示

请注意叉车的承重量!
技术说明

吊臂增大叉车的作用范围。稳定的钢结构,带有叉臂装卸槽口。同样适用于钩爪式装载机。链条固定装置用以防止意外滑脱,另有带锁吊钩。
颜色

可以选择淡蓝色 RAL 5012,橙黄色 RAL 2000,火红色 RAL 3000,灰绿色 RAL 6011,深灰色 RAL 7005 涂漆。
技术说明
刚性版本,带有 3 个可用的吊钩位置。
技术参数
颜色选项
RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
属性
叉口宽度
220mm
叉口间距
160mm
叉口高度
80mm
基本长度
2400mm
宽度
600mm
最外部吊环上的承重量
100kg
最大承重量
1000kg
重量
49kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加