咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全柜
商品编号
981105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全柜
商品编号:981105
标准

DIN EN 14470-1(90 型)。
90 分钟耐火性(符合 TRGS 510 附录 3 的最高防火等级)。隔热符合 DIN 4102。
技术说明

外层钢板柜体,内层 HPL 覆层板柜体。不锈钢底板密封轨道。中间插入式底板采用 64 mm 定位孔,高度可调。
发生火灾时可通过热机械机构自动关闭。柜门在最高 50 °C 时关闭,进气和排气道在 70 °C 时关闭。
通风接口采用 DN 80 管接头。
运行符合 TRGS 510 标准(也允许不带排气口!)。
接地连接符合 TRBS 2153(避免火源)。
滴水盘符合钢滴水盘滴水盘指令(StaWaR、DiBt Berlin)。
调节脚用于补偿不平整的地面。
配备 DOM 锁芯(兼容锁止系统)。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明
Advertisement
  • 外层钢板柜体,内层 HPL 覆层板柜体。
  • 采用 64 mm 定位孔接装搁板,高度可调节。
  • 发生火灾时可自动锁闭。
  • 带接地和通风接口。
  • 配备 DOM 锁芯(兼容锁闭设备)。
  • 可上锁。

技术参数
高度调整单位尺寸
64mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
75kg
耐火能力
90min
圆筒销子锁
模块化插件
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加