咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
办公室货架,基础货架
商品编号
990590
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
990590 2000/1000
990590 2300/1000
存储搁板数目
安装尺寸 基础货架 宽度
宽度
深度
高度
6
1060mm
1000mm
300mm
2000mm
7
1060mm
1000mm
300mm
2300mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:办公室货架,基础货架
商品编号:990590 2000/1000
提示

  • 高度/深度比例大于 5:1 的货架必须固定住,防止倾倒。
  • 地面及墙面固定装置不包含在供货范围内。

技术说明

不打孔 T 型框架面板和搁板。
利用十字梁加固。止动条可防止文件夹或资料的滑动。顶板无止动条。
最大承重量:每层搁板 85 kg。
货架深度 300 mm:2300 高度的货架每格最多可容纳 96 个文件夹。
描述

安装尺寸:
基础货架:公称长度 + 60 mm
加装货架:公称长度 +6 mm
框架总深度:公称深度 + 36 mm
弯折长度:最大 600 mm
技术参数
材料
镀锌
高度调整单位尺寸
25mm
搁板厚度
25mm
装配方式
搁架
属性
存储搁板数目
6
安装尺寸 基础货架 宽度
1060mm
宽度
1000mm
深度
300mm
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加