咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
更换套装,带穿通保护
商品编号
994140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

商品详情

商品名称:更换套装,带穿通保护
商品编号:994140 1
技术说明

灵活且多样的系统,适用于生产和仓储,可以实现隔离区,分隔墙和空间分隔的快速施工。采用模块化设计,可以根据您的具体需求,对部件进行相互组合。40×40×3.8 mm 的网孔配合 30 mm 的框架型材,可以满足品质和透明度方面的最高要求。也可提供钢板和有机玻璃规格。
供货范围

包含紧固材料(仅限编号 994130)。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加