咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列单,模块工作平台
商品编号
966150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966150 A
966150 B
966150 C
966150 D
966150 E
966150 F
包括站台在内的阶梯数量
单独模块的重量
工作高度
平台深度
材料
标准
模块组合
模块组合的重量
站台高度不带扶手
踏板规格
适宜步行
阶梯宽度
阶梯深度
1
2.9kg
2.2m
0.3m
轻金属结构,铝合金波纹板踏板
DIN EN 14183
A
0.2m
阶梯
单端
555mm
250mm
2
4.8kg
2.4m
0.55m
轻金属结构,铝合金波纹板踏板
DIN EN 14183
B
0.4m
阶梯
单端
555mm
250mm
2
3.9kg
2.4m
0.8m
轻金属结构,铝合金波纹板踏板
DIN EN 14183
B+C
8.7kg
0.4m
阶梯
单端
555mm
250mm
3
4.4kg
2.6m
0.8m
轻金属结构,铝合金波纹板踏板
DIN EN 14183
B+D
9.2kg
0.6m
阶梯
单端
555mm
250mm
4
4.8kg
2.8m
1.05m
轻金属结构,铝合金波纹板踏板
DIN EN 14183
B+D+E
14kg
0.8m
阶梯
单端
555mm
250mm
5
5.5kg
2.99m
1.3m
轻金属结构,铝合金波纹板踏板
DIN EN 14183
B+D+E+F
19.5kg
0.99m
阶梯
单端
555mm
250mm
销售价 数量
 
2641.14
4328.90
1855.24
2196.71
2364.20
2441.50

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列单,模块工作平台
商品编号:966150 C
标准

DIN EN 14183。
技术说明

整体为抗扭转,防腐蚀,防水轻金属结构。带肋铝板台阶面积为 555×250 mm。
由于采用模块化结构,因此允许进行更换和延伸。
该模块化结构具有 4 种不同的高度可供选择。
而增加 3 个附加阶梯的两级底座模块化结构则便于移动使用。从模块型号 B 开始可以增加附件。
技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
包括站台在内的阶梯数量
2
单独模块的重量
3.9kg
工作高度
2.4m
平台深度
0.8m
材料
轻金属结构,铝合金波纹板踏板
标准
DIN EN 14183
模块组合
B+C
模块组合的重量
8.7kg
站台高度不带扶手
0.4m
踏板规格
阶梯
适宜步行
单端
阶梯宽度
555mm
阶梯深度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加