咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,平台爬梯,台阶宽度
平台长度 400 mm。台阶表面为铝合金材质,带有槽纹。在支承结构上配有滚轮。
商品编号
966194
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966194 2
966194 3
966194 4
966194 5
包括站台在内的阶梯数量
幅度
平台长度
材料
标准
楼梯倾角
站台高度不带扶手
踏板规格
重量
阶梯宽度
2
870mm
400mm
横挡和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN ISO 14 122
45degrees
0.4m
阶梯
28.5kg
1000mm
3
1070mm
400mm
横挡和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN ISO 14 122
45degrees
0.6m
阶梯
34kg
1000mm
4
1270mm
400mm
横挡和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN ISO 14 122
45degrees
0.8m
阶梯
39kg
1000mm
5
1470mm
400mm
横挡和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN ISO 14 122
45degrees
0.99m
阶梯
46kg
1000mm
销售价 数量
 
16581.21
18745.66
19866.53
23950.63

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,平台爬梯,台阶宽度
商品编号:966194 5

标准

DIN EN ISO 14 122
技术说明

支架采用高强度的挤压铝型材,带有螺纹接合槽,方便装配。供货范围不含扶手和平台护栏。可通过编号 966196 和编号 966198 购买。台阶斜度 45°。平台长度 400 mm。台阶表面为铝合金材质,带有槽纹。在支承结构上配有滚轮。

技术参数
攀爬工具承重量
300kg
属性
包括站台在内的阶梯数量
5
幅度
1470mm
平台长度
400mm
材料
横挡和竖杆采用铝合金挤压型材
标准
DIN EN ISO 14 122
楼梯倾角
45degrees
站台高度不带扶手
0.99m
踏板规格
阶梯
重量
46kg
阶梯宽度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加