咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,爬梯,塑料材质,两侧均可以攀爬
用于化工和制药业中特殊用途,以及电工,燃气厂和自来水厂的安全活梯
商品编号
966060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966060 2X4
966060 2X6
966060 2X8
966060 2X10
966060 2X14
工作高度大约
底部外侧宽度
撑开锁定机构
材料
标准
梯子长度
踏板规格
适宜步行
重量
阶梯宽度
阶梯数目
阶梯深度
高化学稳定性
2.6m
0.48m
通过高强度的贝轮安全带
竖杆和横挡由玻璃纤维增强塑料制成
DIN EN 61478
1.32m
横挡
双面
7.5kg
30mm
2×4
30mm
3.1m
0.54m
通过高强度的贝轮安全带
竖杆和横挡由玻璃纤维增强塑料制成
DIN EN 61478
1.88m
横挡
双面
10.5kg
30mm
2×6
30mm
3.65m
0.6m
通过高强度的贝轮安全带
竖杆和横挡由玻璃纤维增强塑料制成
DIN EN 61478
2.44m
横挡
双面
13.8kg
30mm
2×8
30mm
4.15m
0.65m
通过高强度的贝轮安全带
竖杆和横挡由玻璃纤维增强塑料制成
DIN EN 61478
3m
横挡
双面
17kg
30mm
2×10
30mm
5.2m
0.77m
通过高强度的贝轮安全带
竖杆和横挡由玻璃纤维增强塑料制成
DIN EN 61478
4.12m
横挡
双面
24.6kg
30mm
2×14
30mm
销售价 数量
 
10100.75
12187.89
15189.77
18256.07
26166.61

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,爬梯,塑料材质,两侧均可以攀爬
商品编号:966060 2X4

特征

程序 Z 600 / Z 500
标准

满足如下的标准要求:DIN EN 61478 或者 VDE 0682,第 6.5 章节,类别 1/绝缘材料制成的扶梯通过 30 KV 高压测试。
通过 VDE 标准测试,可以在带电情况下作业(1000 V AC,1500 V DC)。
满足 DIN EN ISO 4892-2 标准要求,寿命长达 10 年。
应用

用于化工和制药业中特殊用途,以及电工,燃气厂和自来水厂的安全活梯。
技术说明

立边和横档(30×30 mm)由玻璃纤维加强的塑料制成,超强抗化学腐蚀。高强度贝伦带防止打滑。可更换的合成材料踢脚套,使用时防止打滑。

技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
工作高度大约
2.6m
底部外侧宽度
0.48m
撑开锁定机构
通过高强度的贝轮安全带
材料
竖杆和横挡由玻璃纤维增强塑料制成
标准
DIN EN 61478
梯子长度
1.32m
踏板规格
横挡
适宜步行
双面
重量
7.5kg
阶梯宽度
30mm
阶梯数目
2×4
阶梯深度
30mm
高化学稳定性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加