咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台车,带 2 个装载面
商品编号
919820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919820 2740
919820 2742
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
承重量 顶层装载平面
最大承重量
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
2740
985mm
2
80kg
300kg
EN 1757-3
2
511mm
500mm
200mm
820mm
850mm
125mm
28kg
1040mm
2742
1135mm
2
80kg
300kg
EN 1757-3
2
611mm
600mm
200mm
820mm
1000mm
TPE
125mm
36kg
1040mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:台车,带 2 个装载面
商品编号:919820 2740
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
标准

EN 1757-3
技术说明

焊接钢管,台面为木板材质,榉木饰面,嵌入在角钢框架当中,周围卷边 12 mm 高。
2 个固定滚轮和 2 个导向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用带槽球轴承。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
属性
型号
2740
宽度
985mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
承重量 顶层装载平面
80kg
最大承重量
300kg
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
511mm
装卸面深度
500mm
装载平面高度 底层
200mm
装载平面高度 顶层
820mm
装载面宽度
850mm
轮子材料
轮子直径
125mm
重量
28kg
高度
1040mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加