咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹接套套装,带有内螺纹 10 件套
商品编号
080233
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080233 1/2
080233 1/4
080233 3/8
接口内螺纹
部件数量
1/2inch
10
1/4inch
10
3/8inch
10
销售价 数量
 
713.37
507.67
507.67

商品详情

商品名称:螺纹接套套装,带有内螺纹 10 件套
商品编号:080233 3/8
适用于

工业接头,编号 080230; 080231 和 080232以及钢制安全接头,编号 080153 和 080154。
技术说明

插接套和螺纹接套,用于标准内径 7.2 - 标准内径 7.8 淬硬钢制接头。
内螺纹,带 G 圆柱螺纹。
属性
接口内螺纹
3/8inch
部件数量
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加