咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平台车,带 4 个装载面
商品编号
919880
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919880 8311
919880 8312
919880 8313
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
总承重量
推柄
标准
每块搁板的承重量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装卸面高度 1
装卸面高度 2
装卸面高度 3
装卸面高度 4
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
高度调整分度
8311
1169mm
2
600kg
EN 1757-3
90kg
2
609mm
600mm
269mm
669mm
1069mm
1469mm
1000mm
TPE
200mm
70kg
1800mm
100mm
8312
1169mm
2
600kg
EN 1757-3
90kg
2
709mm
700mm
269mm
669mm
1069mm
1469mm
1000mm
TPE
200mm
80kg
1800mm
100mm
8313
1369mm
2
600kg
EN 1757-3
90kg
2
809mm
800mm
269mm
669mm
1069mm
1469mm
1200mm
TPE
200mm
97kg
1800mm
100mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:平台车,带 4 个装载面
商品编号:919880 8311
技术说明

钢管和型钢经过焊接,端面壁板带有垂直管条,间隔 130 mm。平台为人造板材质,榉木饰面。嵌板能够以 100 mm 为间距进行调整。最下方嵌板不可调。2 个固定轮和 2 个转向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用深沟球轴承。
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
标准

EN 1757-3
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
高度调整单位尺寸
100mm
属性
型号
8311
宽度
1169mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
总承重量
600kg
推柄
标准
EN 1757-3
每块搁板的承重量
90kg
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
609mm
装卸面深度
600mm
装卸面高度 1
269mm
装卸面高度 2
669mm
装卸面高度 3
1069mm
装卸面高度 4
1469mm
装载面宽度
1000mm
轮子材料
TPE
轮子直径
200mm
重量
70kg
高度
1800mm
高度调整分度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加