咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
运输手推车
商品编号
919900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919900 1115L
919900 1125L
919900 1330L
919900 A1330L
919900 TK1325
919900 TK1327
举升滚轮直径
型号
宽度
承重量
装卸面 宽度
装卸面 长度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
1115L
590mm
250kg
400mm
150mm
充气轮胎
260mm
12kg
1150mm
1125L
570mm
200kg
320mm
250mm
充气轮胎
260mm
11kg
1150mm
1330L
580mm
300kg
320mm
250mm
充气轮胎
260mm
15kg
1300mm
A1330L
590mm
200kg
320mm
250mm
充气轮胎
260mm
9kg
1300mm
TK1325
590mm
200kg
320mm
250mm
TPE 轮子
160mm
18kg
1300mm
125mm
TK1327
590mm
200kg
320mm
250mm
充气轮胎,TPE 三轮组
260mm
20kg
1300mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:运输手推车
商品编号:919900 TK1325
技术说明

焊接的管框,安全握柄,采用塑料材质。
技术说明
带 2 个三臂式星形轮组,各 3 个 TPE 轮。非常适合于频繁攀爬楼梯和平地上良好的路面条件上。
颜色
亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
属性
举升滚轮直径
型号
TK1325
宽度
590mm
承重量
200kg
装卸面 宽度
320mm
装卸面 长度
250mm
轮子材料
TPE 轮子
轮子直径
160mm
重量
18kg
高度
1300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加