咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
废纸篓,顶部具有阻燃效果
商品编号
987136
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
987136 15
987136 30
987136 60
存在灭火头
容积
材料
灭火系统
直径
表面
认证
高度
15l
自熄盖
260mm
环氧树脂涂层
T?V Rheinland
357mm
30l
自熄盖
315mm
环氧树脂涂层
T?V Rheinland
492mm
375mm
662mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:废纸篓,顶部具有阻燃效果
商品编号:987136 60
技术说明

圆形废纸篓,头部具有阻燃效果,可以起到预防火灾的作用。有阻燃效果的顶盖能够阻止纸篓中氧气的输送,从而及时地熄灭火焰。钢铁材质,带有耐刮划的环氧树脂涂层。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
属性
存在灭火头
容积
材料
灭火系统
直径
375mm
表面
认证
高度
662mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加