咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台式手推车
商品编号
918550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918550 T92
918550 T94
918550 T96
918550 T98
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
承重量 顶层装载平面
最大承重量
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
T92
1040mm
2
200kg
250kg
EN 1757-3
2
509mm
500mm
195mm
850mm
850mm
聚氨酯覆层
125mm
33kg
850mm
T94
1190mm
2
200kg
500kg
EN 1757-3
2
609mm
600mm
270mm
925mm
1000mm
聚氨酯覆层
200mm
49kg
925mm
T96
1190mm
2
200kg
500kg
EN 1757-3
2
709mm
700mm
270mm
925mm
1000mm
聚氨酯覆层
200mm
54kg
925mm
T98
1390mm
2
200kg
500kg
EN 1757-3
2
809mm
800mm
270mm
925mm
1200mm
聚氨酯覆层
200mm
64kg
925mm
销售价 数量
 
6231.02
7333.86
7333.86
7793.38

商品详情

商品名称:台式手推车
商品编号:918550 T92
颜色

银色粉末喷涂。
可选附件

中间搁板,编号 918575;孔壁板,编号 918580。不包含在供货范围内。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

2 个装载面。
中间层可以作为配件交付。平台采用复合木板,带有煤灰色的耐刮划表面。
焊接钢结构。
握柄采用 Haptoprene® 套膜和抗冲击的聚丙烯。
2 个固定轮和 2 个导向轮(带有停车制动器)配有无痕聚氨酯覆层,轮毂采用滚柱轴承。
标准

EN 1757-3
属性
型号
T92
宽度
1040mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
承重量 顶层装载平面
200kg
最大承重量
250kg
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
509mm
装卸面深度
500mm
装载平面高度 底层
195mm
装载平面高度 顶层
850mm
装载面宽度
850mm
轮子材料
聚氨酯覆层
轮子直径
125mm
重量
33kg
高度
850mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加