咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆柱形内冷刀座
商品编号
210557
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210557 10
210557 12
210557 16
210557 20
210557 25
外径 d1
总长度 L
推荐的拧紧扭矩
有效长度 L1
柄直径 Ds
用于切割头直径 D
9.8mm
75mm
5Nm
24mm
16mm
10mm
11.8mm
80mm
10Nm
26mm
20mm
12mm
15.8mm
100mm
15Nm
40mm
25mm
16mm
19.8mm
110mm
25Nm
51mm
25mm
20mm
24.8mm
120mm
35Nm
62mm
25mm
25mm
销售价 数量
 
2532.61
2656.36
3068.84
3242.09
3662.81

商品详情

商品名称:圆柱形内冷刀座
商品编号:210557 10
提示

最大铣深 = L1 + I;I = 参见螺纹接合刀头的尺寸:编号 210050 – 210410。
装夹扳手 = 编号 219987。
扭矩扳手套筒 = 编号 219986。
在刀具悬伸较长时降低技术数据。
技术说明

经过精密研磨的刀柄,用于配套 GARANT TopCut 螺纹接合刀头。
系统的同心精度 ≤ 10 µm,采用锥面贴合与平面贴合的组合。
技术参数
固定器
Weldon 刀柄
内冷式
属性
外径 d1
9.8mm
总长度 L
75mm
推荐的拧紧扭矩
5Nm
有效长度 L1
24mm
柄直径 Ds
16mm
用于切割头直径 D
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加