咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT麻花钻 HSS-E-PM HPC
商品编号
114620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
114620 2
114620 2,1
114620 2,3
114620 2,4
114620 2,5
114620 2,6
114620 2,7
114620 2,8
114620 2,9
114620 3
114620 3,2
114620 3,3
114620 3,5
114620 3,7
114620 3,8
114620 4
114620 4,2
114620 4,5
114620 4,8
114620 4,65
114620 5
114620 5,2
114620 5,5
114620 5,8
114620 5,55
114620 6
114620 6,2
114620 6,5
114620 6,8
114620 7
114620 7,5
114620 7,8
114620 8
114620 8,5
114620 9
114620 9,5
114620 10
114620 10,2
114620 10,5
114620 11
114620 11,8
114620 12
114620 13
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
顶角
h8
2mm
2
56mm
24mm
21mm
3mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
2.1mm
2
56mm
24mm
20.9mm
3mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
2.3mm
2
59mm
27mm
23.6mm
3mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
2.4mm
2
62mm
30mm
26.4mm
3mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
2.5mm
2
62mm
30mm
26.3mm
3mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
2.6mm
2
62mm
30mm
26.1mm
3mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
2.7mm
2
65mm
33mm
29mm
3mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
2.8mm
2
65mm
33mm
28.8mm
3mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
2.9mm
2
65mm
33mm
28.7mm
3mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
3mm
2
65mm
33mm
28.5mm
3mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
3.2mm
2
68mm
36mm
31.2mm
4mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
3.3mm
2
68mm
36mm
31.1mm
4mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
3.5mm
2
71mm
39mm
33.8mm
4mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
3.7mm
2
71mm
39mm
33.5mm
4mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
3.8mm
2
75mm
43mm
37.3mm
4mm
DIN 338
0.03mm/rev
130degrees
h8
4mm
2
75mm
43mm
37mm
4mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.2mm
2
87mm
43mm
36.7mm
6mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.5mm
2
91mm
47mm
40.3mm
6mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.8mm
2
96mm
52mm
44.8mm
6mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.65mm
2
91mm
47mm
40mm
6mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
5mm
2
96mm
52mm
44.5mm
6mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
5.2mm
2
96mm
52mm
44.2mm
6mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
5.5mm
2
101mm
57mm
48.8mm
6mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
5.8mm
2
101mm
57mm
48.3mm
6mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
5.55mm
2
101mm
57mm
48.7mm
6mm
DIN 338
0.05mm/rev
130degrees
h8
6mm
2
101mm
57mm
48mm
6mm
DIN 338
0.08mm/rev
130degrees
h8
6.2mm
2
107mm
63mm
53.7mm
8mm
DIN 338
0.08mm/rev
130degrees
h8
6.5mm
2
107mm
63mm
53.3mm
8mm
DIN 338
0.08mm/rev
130degrees
h8
6.8mm
2
113mm
69mm
58.8mm
8mm
DIN 338
0.08mm/rev
130degrees
h8
7mm
2
113mm
69mm
58.5mm
8mm
DIN 338
0.08mm/rev
130degrees
h8
7.5mm
2
113mm
69mm
57.8mm
8mm
DIN 338
0.08mm/rev
130degrees
h8
7.8mm
2
119mm
75mm
63.3mm
8mm
DIN 338
0.08mm/rev
130degrees
h8
8mm
2
119mm
75mm
63mm
8mm
DIN 338
0.11mm/rev
130degrees
h8
8.5mm
2
125mm
75mm
62.3mm
10mm
DIN 338
0.11mm/rev
130degrees
h8
9mm
2
131mm
81mm
67.5mm
10mm
DIN 338
0.11mm/rev
130degrees
h8
9.5mm
2
131mm
81mm
66.8mm
10mm
DIN 338
0.11mm/rev
130degrees
h8
10mm
2
137mm
87mm
72mm
10mm
DIN 338
0.11mm/rev
130degrees
h8
10.2mm
2
144mm
87mm
71.7mm
12mm
DIN 338
0.11mm/rev
130degrees
h8
10.5mm
2
144mm
87mm
71.3mm
12mm
DIN 338
0.11mm/rev
130degrees
h8
11mm
2
151mm
94mm
77.5mm
12mm
DIN 338
0.11mm/rev
130degrees
h8
11.8mm
2
151mm
94mm
76.3mm
12mm
DIN 338
0.11mm/rev
130degrees
h8
12mm
2
158mm
101mm
83mm
12mm
DIN 338
0.17mm/rev
130degrees
h8
13mm
2
161mm
101mm
81.5mm
14mm
DIN 338
0.17mm/rev
130degrees
销售价 数量
 
267.61
315.64
315.64
315.64
315.64
315.64
315.64
315.64
315.64
315.64
356.12
356.12
356.12
382.94
382.94
382.94
489.78
467.04
527.18
527.18
590.79
590.79
590.79
677.84
677.84
642.25
774.41
774.41
814.84
814.84
848.16
890.22
890.22
1002.16
883.75
970.03
1062.39
1316.71
1316.71
1241.46
1439.75
1439.75
1925.78

商品详情

商品名称:GARANT麻花钻 HSS-E-PM HPC
商品编号:114620 2
技术说明

结构尺寸类似于 DIN 338。
柄部符合 DIN 1835A。
高性能 HPC 麻花钻适用于高合金和高强度材料。坚固耐用的钻芯和抛物面排屑槽轮廓带来极佳的稳固性。钻尖具有前角修正。精确的同心度保证精确的钻孔。
尖端类型为 S。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术参数
螺纹升角
38degrees
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
刀具材料
HSS E PM
刀柄
DIN 1835 A,带 h6
内冷式
属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
2mm
切刃数 Z
2
总长度 L
56mm
排屑槽长度 Lc
24mm
推荐最大钻深 L2
21mm
柄直径 Ds
3mm
标准
DIN 338
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.03mm/rev
顶角
130degrees
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加