咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工深孔钻,HSS/E 材质,116061
商品编号
116061
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
116061 1
116061 1,1
116061 1,2
116061 1,3
116061 1,4
116061 1,5
116061 1,6
116061 1,7
116061 1,8
116061 1,9
116061 2
116061 2,1
116061 2,2
116061 2,3
116061 2,4
116061 2,5
116061 2,6
116061 2,7
116061 2,8
116061 2,9
116061 3
116061 3,1
116061 3,2
116061 3,3
116061 3,4
116061 3,5
116061 3,6
116061 3,7
116061 3,8
116061 3,9
116061 4
116061 4,2
116061 4,5
116061 4,8
116061 5
116061 5,2
116061 5,5
116061 5,8
116061 6
116061 6,2
116061 6,5
116061 6,8
116061 7
116061 7,2
116061 7,5
116061 7,8
116061 8
116061 8,2
116061 8,5
116061 9
116061 9,5
116061 9,8
116061 10
116061 10,2
116061 10,5
116061 11
116061 11,5
116061 12
116061 12,5
116061 13
116061 14
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
顶角
h8
1mm
2
56mm
33mm
31.5mm
1mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
1.1mm
2
60mm
37mm
35.4mm
1.1mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
1.2mm
2
65mm
41mm
39.2mm
1.2mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
1.3mm
2
65mm
41mm
39.1mm
1.3mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
1.4mm
2
70mm
45mm
42.9mm
1.4mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
1.5mm
2
70mm
45mm
42.8mm
1.5mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
1.6mm
2
76mm
50mm
47.6mm
1.6mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
1.7mm
2
76mm
50mm
47.5mm
1.7mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
1.8mm
2
80mm
53mm
50.3mm
1.8mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
1.9mm
2
80mm
53mm
50.2mm
1.9mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
2mm
2
85mm
56mm
53mm
2mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
2.1mm
2
85mm
56mm
52.9mm
2.1mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
2.2mm
2
90mm
59mm
55.7mm
2.2mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
2.3mm
2
90mm
59mm
55.6mm
2.3mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
2.4mm
2
95mm
62mm
58.4mm
2.4mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
2.5mm
2
95mm
62mm
58.3mm
2.5mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
2.6mm
2
95mm
62mm
58.1mm
2.6mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
2.7mm
2
100mm
66mm
62mm
2.7mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
2.8mm
2
100mm
66mm
61.8mm
2.8mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
2.9mm
2
100mm
66mm
61.7mm
2.9mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3mm
2
100mm
66mm
61.5mm
3mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.1mm
2
106mm
69mm
64.4mm
3.1mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.2mm
2
106mm
69mm
64.2mm
3.2mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.3mm
2
106mm
69mm
64.1mm
3.3mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.4mm
2
112mm
73mm
67.9mm
3.4mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.5mm
2
112mm
73mm
67.8mm
3.5mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.6mm
2
112mm
73mm
67.6mm
3.6mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.7mm
2
112mm
73mm
67.5mm
3.7mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.8mm
2
119mm
78mm
72.3mm
3.8mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.9mm
2
119mm
78mm
72.2mm
3.9mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
4mm
2
119mm
78mm
72mm
4mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.2mm
2
119mm
78mm
71.7mm
4.2mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.5mm
2
126mm
82mm
75.3mm
4.5mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.8mm
2
132mm
87mm
79.8mm
4.8mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
5mm
2
132mm
87mm
79.5mm
5mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
5.2mm
2
132mm
87mm
79.2mm
5.2mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
5.5mm
2
139mm
91mm
82.8mm
5.5mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
5.8mm
2
139mm
91mm
82.3mm
5.8mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
6mm
2
139mm
91mm
82mm
6mm
DIN 340
0.12mm/rev
130degrees
h8
6.2mm
2
148mm
97mm
87.7mm
6.2mm
DIN 340
0.12mm/rev
130degrees
h8
6.5mm
2
148mm
97mm
87.3mm
6.5mm
DIN 340
0.12mm/rev
130degrees
h8
6.8mm
2
156mm
102mm
91.8mm
6.8mm
DIN 340
0.12mm/rev
130degrees
h8
7mm
2
156mm
102mm
91.5mm
7mm
DIN 340
0.12mm/rev
130degrees
h8
7.2mm
2
156mm
102mm
91.2mm
7.2mm
DIN 340
0.12mm/rev
130degrees
h8
7.5mm
2
156mm
102mm
90.8mm
7.5mm
DIN 340
0.12mm/rev
130degrees
h8
7.8mm
2
165mm
109mm
97.3mm
7.8mm
DIN 340
0.12mm/rev
130degrees
h8
8mm
2
165mm
109mm
97mm
8mm
DIN 340
0.2mm/rev
130degrees
h8
8.2mm
2
165mm
109mm
96.7mm
8.2mm
DIN 340
0.2mm/rev
130degrees
h8
8.5mm
2
165mm
109mm
96.3mm
8.5mm
DIN 340
0.2mm/rev
130degrees
h8
9mm
2
175mm
115mm
101.5mm
9mm
DIN 340
0.2mm/rev
130degrees
h8
9.5mm
2
175mm
115mm
100.8mm
9.5mm
DIN 340
0.2mm/rev
130degrees
h8
9.8mm
2
184mm
121mm
106.3mm
9.8mm
DIN 340
0.2mm/rev
130degrees
h8
10mm
2
184mm
121mm
106mm
10mm
DIN 340
0.2mm/rev
130degrees
h8
10.2mm
2
184mm
121mm
105.7mm
10.2mm
DIN 340
0.2mm/rev
130degrees
h8
10.5mm
2
184mm
121mm
105.3mm
10.5mm
DIN 340
0.2mm/rev
130degrees
h8
11mm
2
195mm
128mm
111.5mm
11mm
DIN 340
0.2mm/rev
130degrees
h8
11.5mm
2
195mm
128mm
110.8mm
11.5mm
DIN 340
0.2mm/rev
130degrees
h8
12mm
2
205mm
134mm
116mm
12mm
DIN 340
0.25mm/rev
130degrees
h8
12.5mm
2
205mm
134mm
115.3mm
12.5mm
DIN 340
0.25mm/rev
130degrees
h8
13mm
2
205mm
134mm
114.5mm
13mm
DIN 340
0.25mm/rev
130degrees
h8
14mm
2
214mm
140mm
119mm
14mm
DIN 340
0.25mm/rev
130degrees
销售价 数量
 
129.96
151.24
138.21
139.80
125.92
111.15
104.65
102.17
100.58
100.58
95.68
111.15
111.15
114.48
117.81
98.99
117.81
117.81
117.81
119.41
98.99
138.21
116.07
129.96
139.80
117.81
156.16
143.86
151.24
152.98
128.38
151.24
152.98
171.79
157.77
195.40
190.47
240.41
195.40
269.04
213.47
325.50
253.57
343.43
306.67
381.07
287.87
390.92
381.07
343.43
531.59
716.27
421.88
601.79
817.73
681.97
1138.30
830.75
866.78
896.17
945.22

商品详情

商品名称:GARANT孔加工深孔钻,HSS/E 材质,116061
商品编号:116061

技术说明

特别加强型钻芯,钻芯不带锥度,
精度研磨的钻尖。
带有特殊造型的凹槽。对于高达 10xD 的深孔,和难以形成切屑的材料尤其有利。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
提示

配套提供数控钻头编号 112120、112140 和 112170,带 142° 顶尖角,可提升工艺可靠性。

技术参数
涂层
没有涂层
型号
FS
螺纹升角
38degrees
刀具材料
HSS E
刀柄
圆柱形刀柄
内冷式
属性
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加