咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工HSS/E 阶梯钻头
商品编号
118320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
切削刃直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118320 4-12
118320 4-20
118320 6-30
118320 9-36
118320 12-20
118320 20-30
118320 30-40
118320 40-50
118320 50-60
118320 MF
118320 PG
切刃直径 DC
总长度
柄直径
钻头阶梯递增量
阶梯高度
4mm
79mm
6mm
1mm
6mm
4mm
70mm
9mm
2mm
4mm
6mm
100mm
10mm
2mm
4mm
9mm
85mm
12mm
3mm
4mm
12mm
75mm
9mm
1mm
4mm
20mm
88mm
12mm
1mm
4mm
30mm
98mm
13mm
1mm
5mm
40mm
112mm
13mm
1mm
5mm
50mm
119mm
13mm
1mm
5mm
94mm
12mm
4mm
93mm
12mm
4mm
销售价 数量
 
527.67
803.84
1434.64
1759.11
767.10
1279.75
2245.25
3685.82
5444.98
2329.45
1826.17

商品详情

商品名称:GARANT孔加工HSS/E 阶梯钻头
商品编号:118320 PG

应用

钻孔和去毛刺,最大材料厚度 = 台阶高度(参见表格)。
技术说明

带有中心定位钻头,直径刻度在排屑槽内。柄上有 3 个夹持平面。

技术说明
组合阶梯钻(盲孔通孔),用于加工钢导管螺纹(符合 DIN40430 标准要求)PG7;PG8;PG11;PG13.5;PG16;PG21
技术参数
标准
工厂标准
刀柄
三装夹面柄部
刀具材料
HSS E
涂层
没有涂层
属性
切刃直径 DC
总长度
93mm
柄直径
12mm
钻头阶梯递增量
阶梯高度
4mm
应用
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加