咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀片 宽度 3.1 mm
商品编号
218470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218470 ALU
218470 INOX
218470 ST900
218470 UNI
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
修正系数 fz
公差 ap
型号
宽度
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
类型
角半径
进给 fz
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
2.5
− 0 / + 0.3mm
3.1mm
适用
HU7810
0.2mm
0.13mm
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
2.5
− 0 / + 0.3mm
不锈钢
3.1mm
有条件适用
适用
HB7635
0.2mm
0.07mm
2.5
0 / +0.3mm
ST900
3.1mm
有条件适用
适用
HB7535
0.2mm
0.1mm
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
2.5
− 0 / + 0.3mm
UNI
3.1mm
有条件适用
适用
适用m/min
HB7535
0.2mm
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
170.53
188.27
188.27
188.27
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:刀片 宽度 3.1 mm
商品编号:218470
提示

应用参考值(针对 ae max)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加