咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202551
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202551 6
202551 8
202551 10
202551 12
202551 16
202551 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
12mm
3mm
12mm
G 2.5,带 HA
80mm
42mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
5.5mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
16mm
4mm
16mm
G 2.5,带 HA
100mm
62mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
7.4mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
20mm
5mm
20mm
G 2.5,带 HA
100mm
58mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.07mm
9.2mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
24mm
6mm
24mm
G 2.5,带 HA
120mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.07mm
11mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
32mm
8mm
32mm
G 2.5,带 HB
150mm
100mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.09mm
15mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
40mm
10mm
40mm
G 2.5,带 HB
150mm
98mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.16mm
0.12mm
19mm
4
销售价 数量
 
1653.86
2132.31
3799.15
5355.11
16865.97
24133.37

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202551 8
应用

用于粗加工铣削对表面要求高的工件。
技术说明

稳定的粗加工铣刀,没有波纹切刃。
强劲的芯体,特殊的断屑槽型经过抛光的大排屑槽。
技术参数
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
涂层
ZOX
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
型号
W
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
16mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
62mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.06mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
4
应用
混合材料
有条件适用
空气
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最大
适用
铝合金
有条件适用
有条件适用
铜锌合金
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最小
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加