咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金 NC 定心钻 90° 螺旋槽
商品编号
121040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
121040 2
121040 3
121040 4
121040 5
121040 6
121040 8
121040 10
121040 12
121040 16
121040 20
公称直径 DC
刀柄
刀柄公差
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
2mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
32mm
6mm
2mm
0.03mm/rev
3mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
32mm
8mm
3mm
0.03mm/rev
4mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
40mm
10mm
4mm
0.03mm/rev
5mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
50mm
13mm
5mm
0.03mm/rev
6mm
DIN 6535 HB,带 h6
h6
50mm
13mm
6mm
0.03mm/rev
8mm
DIN 6535 HB,带 h6
h6
60mm
23mm
8mm
0.03mm/rev
10mm
DIN 6535 HB,带 h6
h6
70mm
24mm
10mm
0.03mm/rev
12mm
DIN 6535 HB,带 h6
h6
70mm
24mm
12mm
0.03mm/rev
16mm
DIN 6535 HB,带 h6
h6
75mm
29mm
16mm
0.03mm/rev
20mm
DIN 6535 HB,带 h6
h6
100mm
35mm
20mm
0.03mm/rev
销售价 数量
 
680.26
680.26
869.25
897.76
988.65
1258.66
1969.09
2521.53
5530.18
12164.84
  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体硬质合金 NC 定心钻 90° 螺旋槽
商品编号:121040 8
提示

针对实际钻孔直径选择转速(钻头外径不通用)。
技术说明

经过磨削的钻尖位于正中。方便钻进,同时可以确保定心孔的理想形状精度。排屑槽短,因而稳固。
≥ ⌀ 6 mm 情况下带有 HB 侧固面。
应用

带有 90° 钻尖角,定心的同时完成锪孔(在后续使用更小直径麻花钻的情况下)。
技术参数
公差,公称直径
h6
内冷式
顶角
90degrees
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
切刃数 Z
2
属性
公称直径 DC
8mm
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
刀柄公差
h6
总长度 L
60mm
排屑槽长度 Lc
23mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.03mm/rev
应用
铝,塑料
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加