咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA123212
商品编号
123212
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC m6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123212 1/2
123212 1/4
123212 3
123212 3,3
123212 3,4
123212 3,5
123212 3,7
123212 3,8
123212 3/8
123212 3/16
123212 4
123212 4,2
123212 4,5
123212 4,8
123212 5
123212 5,5
123212 5,8
123212 5/8
123212 5/16
123212 6
123212 6,3
123212 6,5
123212 6,6
123212 6,8
123212 6,35
123212 7
123212 7,5
123212 7,8
123212 7/16
123212 7/32
123212 8
123212 8,2
123212 8,5
123212 9
123212 9,5
123212 9,8
123212 9/16
123212 9/32
123212 10
123212 10,5
123212 11
123212 11,5
123212 11,8
123212 11/32
123212 12
123212 12,7
123212 13
123212 13,5
123212 13/32
123212 14
123212 14,8
123212 16
123212 17,5
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
英制公称直径相当于
进给量 f,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢
进给量 f,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢
是 是
m6
h6
2
230mm 230mm
182mm 182mm
162.5mm
14mm
工厂标准
12.7mm 12.7mm
0.2mm/rev
0.2mm/rev
是 是
m6
h6 h6
2
146mm 146mm
108mm
69mm
8mm
工厂标准
6.35mm 6.35mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
m6
3mm
h6
2
92mm
54mm
49.5mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
m6
3.3mm
h6
2
92mm
54mm
49.1mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
m6
3.4mm
h6
2
92mm
54mm
48.9mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
m6
3.5mm
h6
2
92mm
54mm
48.8mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
m6
3.7mm
h6
2
92mm
54mm
48.5mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
m6
3.8mm
h6
2
102mm
64mm
58.3mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
是 是
m6 m6
h6
2
162mm
120mm
105.3mm
10mm
工厂标准
9.53mm
0.15mm/rev
0.15mm/rev
是 是
m6 m6
h6
2
116mm
78mm 78mm
70.8mm
6mm
工厂标准 工厂标准
4.76mm
0.08mm/rev
0.08mm/rev
m6
4mm
h6
2
102mm
64mm
58mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
4.2mm
h6
2
102mm
64mm
57.7mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
4.5mm
h6
2
102mm
64mm
57.3mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
4.8mm
h6
2
116mm
78mm
70.8mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
5mm
h6
2
116mm
78mm
70.5mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
5.5mm
h6
2
116mm
78mm
69.8mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
5.8mm
h6
2
116mm
78mm
69.3mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
是 是
m6
h6
2
260mm
208mm
184mm
16mm
工厂标准
15.88mm
0.2mm/rev
0.2mm/rev
是 是
m6
h6
2
146mm
108mm 108mm
96.3mm
8mm
工厂标准 工厂标准
7.94mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
m6
6mm
h6
2
116mm
78mm
69mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
6.3mm
h6
2
146mm
108mm
98.6mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
6.5mm
h6
2
146mm
108mm
98.3mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
6.6mm
h6
2
146mm
108mm
98.1mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
6.8mm
h6
2
146mm
108mm
97.8mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
是 是
m6
6.35mm
h6
2 2
146mm 146mm
108mm
98.5mm 98.5mm
8mm
工厂标准 工厂标准
0.12mm/rev
0.12mm/rev
m6
7mm
h6
2
146mm
108mm
97.5mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
7.5mm
h6
2
146mm
108mm
96.8mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
7.8mm
h6
2
146mm
108mm
96.3mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
是 是
m6
h6
2
204mm
156mm 156mm
138.8mm
12mm
工厂标准 工厂标准
11.11mm 11.11mm
0.15mm/rev
0.15mm/rev
是 是
m6
h6
2
116mm
78mm
69.3mm
6mm
工厂标准
5.56mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
m6
8mm
h6
2
146mm
108mm
96mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
8.2mm
h6
2
162mm
120mm
107.7mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
8.5mm
h6
2
162mm
120mm
107.3mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
9mm
h6
2
162mm
120mm
106.5mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
9.5mm
h6
2
162mm
120mm
105.8mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
9.8mm
h6
2
162mm
120mm
105.3mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
是 是
m6
h6
2 2
260mm
208mm
185.8mm
16mm
工厂标准 工厂标准
14.29mm 14.29mm
0.2mm/rev
0.2mm/rev
是 是
m6
h6
2
146mm
108mm
97.5mm
8mm
工厂标准 工厂标准
7.14mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
m6
10mm
h6
2
162mm
120mm
105mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
10.5mm
h6
2
204mm
156mm
140.3mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
11mm
h6
2
204mm
156mm
139.5mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
11.5mm
h6
2
204mm
156mm
138.8mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
11.8mm
h6
2
204mm
156mm
138.3mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
是 是
m6
h6
2
162mm
120mm
107.3mm
10mm
工厂标准
8.73mm
0.15mm/rev
0.15mm/rev
m6
12mm
h6
2
204mm
156mm
138mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
是 是
m6
12.7mm
h6
2
230mm
182mm
163mm
14mm 14mm
工厂标准
0.2mm/rev
0.2mm/rev
m6
13mm
h6
2
230mm
182mm
162.5mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
13.5mm
h6
2
230mm
182mm
161.8mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
是 是
m6
h6
2
204mm
156mm
140.3mm
12mm
工厂标准
10.32mm
0.15mm/rev
0.15mm/rev
m6
14mm
h6
2
230mm
182mm
161mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
14.8mm
h6
2
260mm
208mm
185.8mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
16mm
h6
2
260mm
208mm
184mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
17.5mm
h6
2
285mm
234mm
207.8mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
销售价 数量
 
19108.96
7027.82
5097.97
5097.97
5097.97
5097.97
5097.97
5097.97
10663.58
5097.97
5097.97
5097.97
5097.97
5097.97
5097.97
5097.97
5097.97
28814.81
7027.82
5097.97
7027.82
7027.82
7027.82
7027.82
7027.22
7027.82
7027.82
7027.82
13534.04
5097.97
7027.82
10663.58
10663.58
10663.58
10663.58
10663.58
28814.81
7027.82
10663.58
13534.04
13534.04
13534.04
13534.04
10663.58
13534.04
19107.31
19108.96
19108.96
13534.04
19108.96
28814.81
28814.81
33540.37

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA123212
商品编号:123212
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为了在作业过程中稳固地使用 12×D 钻头,需要事先使用编号 121068 - 121130 进行定心。
样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
样式 HB:利用编号 123214 订货。
样式 HE:利用编号 123212 + 129100HE 订货。
技术说明

强劲的钻芯和特殊的钻尖 − 使得横刃也参与切削,同时可以保证理想的定心精度。钻孔的同心精度和圆度高,归功于 4条刃带。理想的排屑,归功于 4 条内部冷却通道,从⌀3.8 mm 开始。⌀3.7 mm 以下才有 2 条内部冷却通道。平直的主切削刃,边沿钝圆处理,并且带有已经特殊的断屑槽型,因而可以产生短切屑,即便在加工长切屑材料时。
技术参数
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
12×D
涂层
TiAlN
内冷式
有,25 bar
顶角
135degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
应用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加