咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能工具
商品编号
846100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
846100 TOOL
846100 TOOL-K
刀头可固定
功能数量
包装
单手刀身
嵌入式手柄材料
总长度
重量
28
真皮盒子
不锈钢
115mm
337g
39
真皮盒子
不锈钢
115mm
440g
销售价 数量
 
2989.00
3362.62

商品详情

商品名称:多功能工具
商品编号:846100 TOOL
供货范围

包括皮袋。
技术说明

原装瑞士袖珍多功能军刀质量,精度,实用性以及功能性无与伦比。
应用

作为通用型工具和“危难帮手”,是工具柜和工具箱的必备之选。
功能
  1. 组合钳带
  2. − 剪线钳,用于不超过 40 HRC 的薄型、软型线材
  3. − 剪硬线钳
  4. 螺丝起子 2 mm
  5. 螺丝起子 7.5 mm 带
  6. − 强力开箱器
  7. 开罐器,带
  8. − 螺丝起子 3 mm
  9. 开瓶器带
  10. − 螺丝起子 5 mm
  11. − 弯线器
  12. 大刀身
  13. 剪刀
  14. 金属锯,带
  15. − 金属锉刀
  16. 木锯
  17. 插钻锥
  18. 十字螺丝起子 1/2
  19. 木凿和木刮刀,带
  20. − 电线剥皮器
  21. − 线刮刀
  22. 压接器(电动)
  23. 比例(230 mm)
  24. 比例(9 英寸)
  25. 连接器,用于木塞起子和
  26. − 固定环
  27. 钢板弹簧,带适合各种工具的弹簧
  28. 解锁滑动调节器

属性
刀头可固定
功能数量
28
包装
真皮盒子
单手刀身
嵌入式手柄材料
不锈钢
总长度
115mm
重量
337g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加