咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台式标刻系统 mini 120/100 Station Touch
台式标刻系统 mini 120/100 Station Touch
商品编号
085756
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085756 STATION
供电
制造商名称
字体
字符
字符高
接口
最大打标深度
最大标记栏宽度
最大标记栏高度
额定电压
电源驱动
迷你 120/100 STATION
中等字重
0-9 Aa-Zz 标点符号
1mm - 99.9mm
USB 接口 以太网
5mm
120mm
100mm
230V
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:台式标刻系统 mini 120/100 Station Touch
商品编号:085756 STATION


技术说明
台式打标系统配有:
  • 电容式触控屏
  • 用于快速更换部件的摇臂
  • 电磁驱动
  • 可开关的打标区域 LED 照明系统
  • 电子设备用拖链电缆
  • 用于模拟打标过程的激光指示器
  • 30 种可调冲击力度
  • 集成软件

属性
供电
电源驱动
制造商名称
迷你 120/100 STATION
字体
中等字重
字符
0-9 Aa-Zz 标点符号
字符高
1mm - 99.9mm
接口
USB 接口 以太网
最大打标深度
5mm
最大标记栏宽度
120mm
最大标记栏高度
100mm
额定电压
230V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加