咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镊子尖头,125 mm,AA 型
商品编号
727520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
材料
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
727520 AM
727520 AMB
727520 INOX
727520 N
材料
镊子表面
防静电/绝缘
抗磁不锈钢
抗磁不锈钢
黑色环氧涂层
EGB/ESD
不锈钢
镀镍,黑色油漆
销售价 数量
 
203.13
191.20
177.44
123.37

商品详情

商品名称:镊子尖头,125 mm,AA 型
商品编号:727520 N


技术说明
特种钢制成,镀镍(编号 727520 / 7560,上黑漆)。
属性
材料
镊子表面
镀镍,黑色油漆
防静电/绝缘
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加