首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
打磨
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
纤维、尼龙砂轮片
粗清洁砂轮(SiC)
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
粗清洁砂轮(SiC)
商品编号
554051
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
外部直径
无纺布磨料规格
CRS
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
554051 CRS
554051 CRS
最高转速
砂轮直径
硬度等级
粒度
15000min
-1
76.2mm
硬
极粗
15000min
-1
76.2mm
硬
极粗
销售价
数量
118.52
118.52
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
MIRKA
DYNABRADE®
3M
3M Roloc™
VSM
3M Scotch-Brite™
STARCKE®
热销
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
粗清洁砂轮(SiC)
¥791.23 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
外部直径:
CRS
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:粗清洁砂轮(SiC)
商品编号:554051
应用
用于除锈、除漆、清洁焊缝和去除表面污染物。
技术说明
粗清洁砂轮,采用人工合成尼龙无纺材料,均匀分布的磨料。开放式的结构,不会导致堵塞。
技术说明
材料去除率高
,广泛适用于清洁作业。
技术参数
磨料缩写
SiC
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
最高转速
15000min
-1
砂轮直径
76.2mm
硬度等级
硬
粒度
极粗
应用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钛合金
适用
干
适用
通用
适用
铝镁合金
适用
石材
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
木材
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
INOC
适用
油漆
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铜锌合金
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订