咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端铣刀头,半径 = 1.0 mm
商品编号
210230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210230 10
210230 12
210230 16
210230 20
210230 25
修正系数 fz
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
1.25
10mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
13mm
1
0.04mm
0.02mm
1.25
12mm
12mm
9mm
9mm
9mm
16mm
1
0.06mm
0.04mm
1.25
16mm
16mm
12mm
12mm
12mm
20mm
1
0.07mm
0.05mm
1.25
20mm
20mm
15mm
15mm
15mm
25mm
1
0.09mm
0.07mm
1.25
24mm
25mm
19mm
19mm
19mm
32mm
1
0.11mm
0.09mm
销售价 数量
 
1131.79
1435.42
2078.89
0.00
3258.57

商品详情

商品名称:端铣刀头,半径 = 1.0 mm
商品编号:210230 10
提示

应用参考值,针对 ap 最大 ≤ 0.5×D。
技术参数
类型
HB730
内冷式
切刃数 Z
4
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对切边mm mm - mm mm
标准
工厂标准
螺纹升角
40degrees
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
7.5mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
7.5mm
头部长度 l
13mm
边角倒圆 rv
1
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.02mm
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加