咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MOB PEDDINGHAUS起钉器„Power Bar”
商品编号
759846
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
759846 350
759846 600
759846 900
总长度
柄部尺寸(椭圆形)
重量
350mm
22.5 ×12mm
0.7kg
600mm
30 ×16mm
2.1kg
900mm
30 ×16mm
3.2kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:MOB PEDDINGHAUS起钉器„Power Bar”
商品编号:759846 900
技术说明

锻压,带有特别坚固的椭圆柄和优化的冲角。大宽度叶瓣和弯钩,带有起钉钳。淬火硬化并且黑色涂装,末端经抛光加工。
属性
总长度
900mm
柄部尺寸(椭圆形)
30 ×16mm
重量
3.2kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加