咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BDGT 170420 FR-JA
商品编号
227530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
227530 ALU
227530 ALU(套装10件/套)
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
角半径
2.5
9mm
9mm
2
0.05 − 0.33mm
2mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
229.56
0.00

商品详情

商品名称:BDGT 170420 FR-JA
商品编号:227530 ALU(套装10件/套)
提示

应用参考值适用于 ae = 0.3×D。
ap = 9 mm 以内时精确保持 90°。
技术参数
类型
GW25
属性
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
详见对应单件商品参数
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
角半径
应用
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
有条件适用
湿,最小
有条件适用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加