咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊顶与装配支架
商品编号
861780
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
861780 250
861780 300
总长度
手柄材料
摆转角
支撑板
最大承载能力
材料
特点
适用于
重量
145cm - 250cm
双组份塑料
-45degrees - 45degrees
9×7cm
200kg
可摆转 防滑
天花板条 木板 灯头 石膏板 薄膜 金属条 镶板
3.1kg
170cm - 300cm
双组份塑料
-45degrees - 45degrees
9×7cm
130kg
可摆转 防滑
天花板条 木板 灯头 石膏板 薄膜 金属条 镶板
3.5kg
销售价 数量
 
1248.10
1360.03

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:吊顶与装配支架
商品编号:861780 300
应用

用于以不超过 3.00 米的高度固定石膏板、木板、镶板、屋顶板条、金属条、薄膜和灯体。凭借可旋转与防滑的 PVC 接触面,亦可顺利应用至倾斜面。
技术说明

凭借高负荷的钢管和防滑 PVC 接触面实现极其稳固的结构。借助附泵机构的双组分塑料手柄实现单手操作。快速移动键实现伸缩杆的快速缩回和伸出。通过转动手柄的支撑件,可调节夹持力。在伸缩杆完全缩回时,可承受最高 200 kg 的负荷。通过可无级旋转的接触面(-45° 至 45°),亦可用于倾斜面。
用于倾斜面时,可承受最高 40 kg 的负荷。
属性
总长度
170cm - 300cm
手柄材料
双组份塑料
摆转角
-45degrees - 45degrees
支撑板
9×7cm
最大承载能力
130kg
材料
特点
可摆转 防滑
适用于
天花板条 木板 灯头 石膏板 薄膜 金属条 镶板
重量
3.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加