咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可换插的单手夹具
商品编号
860286
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860286 150
860286 300
860286 450
860286 600
夹紧开口度
幅度
张紧范围
滑轨截面
150mm
90mm
200mm - 415mm
20×6mm
300mm
90mm
200mm - 565mm
20×6mm
450mm
90mm
200mm - 715mm
20×6mm
600mm
90mm
200mm - 865mm
20×6mm
销售价 数量
 
405.78
445.38
481.03
604.67

商品详情

商品名称:可换插的单手夹具
商品编号:860286 600
应用

通用,舒适的夹紧压力单手操作(至 2000 N)。
技术说明

符合人体工程学的双组分塑料手柄,经抗氧化处理的导轨由拉拔钢材制成。得益于上部件上的智能释放机构,撑开时无需工具可换插。带用于快速调节的释放杆。
属性
夹紧开口度
600mm
幅度
90mm
张紧范围
200mm - 865mm
滑轨截面
20×6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加