咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MECH17
商品编号
227655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
227655 50/4
227655 50/4L
227655 63/4
227655 80/6
227655 100/6
ISO 代码,转位刀片
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
有效切刃数量 Zeff
转位刀片螺栓
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
BDMT 170408
50mm
22mm
52mm
30mm
4
229709(T15;3.5 Nm)
8
BD.. 1704
BDMT 170408
50mm
22mm
78mm
59mm
4
229709(T15;3.5 Nm)
16
BD.. 1704
BDMT 170408
63mm
27mm
70mm
45mm
4
229709(T15;3.5 Nm)
12
BD.. 1704
BDMT 170408
80mm
32mm
85mm
59mm
6
229709(T15;3.5 Nm)
24
BD.. 1704
BDMT 17
100mm
40mm
85mm
59mm
6
229709(T15;3.5 Nm)
24
BD.. 1704
销售价 数量
 
7514.29
13272.56
9706.73
20040.40
21118.17

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MECH17
商品编号:227655 80/6
技术说明

带凹槽的转位刀片能够降低切削力和振动。和同类产品相比,相较而言,在切削深度 ap 相同的情况下可增大切入宽度 ae
技术参数
柄类型
带有安装孔
铣削应用
方肩铣削
内冷式
主偏角 κ
90degrees
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
ISO 代码,转位刀片
BDMT 170408
切刃直径 DC
80mm
安装孔直径
32mm
总长度 L
85mm
最大切割深度 ap max
59mm
有效切刃数量 Zeff
6
转位刀片螺栓
229709(T15;3.5 Nm)
转位式刀片数量
24
配套适用的转位刀片
BD.. 1704
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加