咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
布基胶带 防紫外线
商品编号
083607
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
083607 48X25
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
抗拉强度
最短保质期限
织物细度
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50% - 70%
4665
0.215mm
15°C - 35°C
48mm
4.3N/mm
12month
30
95°C
1
单面
合成橡胶
27%
织物材料
0.9N/mm
25m
透明
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:布基胶带 防紫外线
商品编号:083607 48X25
提示

tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
技术说明

tesa® 4665 具备 52 周的耐紫外线性,而且可抵御各种天气。因此是理想是户外纤维胶带。
属性
仓储空气湿度
50% - 70%
制造商名称
4665
厚度
0.215mm
存储温度
15°C - 35°C
存在基材
宽度
48mm
抗拉强度
4.3N/mm
最短保质期限
12month
织物细度
30
耐温至
95°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
合成橡胶
膨胀性
27%
载体材料
织物材料
钢材黏结力
0.9N/mm
长度
25m
颜色
透明
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加