咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的 L 形螺丝起子,带滚花
商品编号
625037
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625037 TX6
625037 TX7
625037 TX8
625037 TX9
625037 TX10
625037 TX15
625037 TX20
625037 TX25
Torx 星形轮廓
柄长
TX6
83×18mm
TX7
93×19mm
TX8
103×20mm
TX9
113×20mm
TX10
124×22mm
TX15
139×24mm
TX20
154×25mm
TX25
170×27mm
销售价 数量
 
139.62
139.62
139.62
142.45
143.46
145.29
151.83
156.51

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的 L 形螺丝起子,带滚花
商品编号:625037 TX6
优点

滚花纹(按照 ISO 13444 B 类)可改善在有水和有油的环境下的抓握性及操作安全性。
技术说明

L 形柄杆,整体经过淬硬处理(韧性硬化)。PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。表面镀镍并镀铬。刀尖呈黑色。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX6
柄长
83×18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加