咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 镀铬
商品编号
627381
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627381 1,5
627381 2
627381 2,5
627381 3
627381 4
627381 5
627381 6
627381 8
627381 10
六角
柄长
表面
1.5mm
82×6mm
镀铬
2mm
92×7mm
镀铬
2.5mm
113×9mm
镀铬
3mm
128×11mm
镀铬
4mm
154×13mm
镀铬
5mm
170×16mm
镀铬
6mm
191×19mm
镀铬
8mm
208×24mm
镀铬
10mm
230×28mm
镀铬
销售价 数量
 
69.59
64.52
77.70
76.99
87.75
106.42
130.56
157.34
204.21

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 镀铬
商品编号:627381 8
材料

表面镀镍并镀铬。
技术说明

带灵活角度(90°– 100°)的极短刀柄,球头可以最大 30° 的倾角斜置。PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。
优点

短柄的角度灵活 (90°– 100°)。
90° 用于导入:可轻松接近难以触及的位置。
100° 用于作业:通过实现双手活动空间,确保舒适安全作业。
技术参数
材料
PB Swiss Tools 特种合金
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
柄长
208×24mm
表面
镀铬
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加