咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MEC17
商品编号
227515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
227515 25/2
227515 32/3
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
最大切割深度 ap max
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
2
25mm
M12
35mm
15.7mm
229709(T15;3.5 Nm)
BDMT 170408
3
32mm
M16
40mm
15.7mm
229709(T15;3.5 Nm)
BDMT 170408
销售价 数量
 
1655.48
2124.48
  • 商品详情

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MEC17
商品编号:227515 32/3
技术说明

切削刃长度大,因而可以实现非常大的切削深度。
切削刃数量少。
技术参数
柄类型
带螺纹
主偏角 κ
90degrees
铣削应用
圆形铣刀 方肩铣削 斜面 -
内冷式
属性
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
32mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
40mm
最大切割深度 ap max
15.7mm
转位刀片螺栓
229709(T15;3.5 Nm)
配套适用的转位刀片
BDMT 170408
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加