咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卷尺 具有超强外壳保护
商品编号
462335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462335 3
462335 5
462335 5/25
462335 7
462335 10
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
标准
25mm
63mm
59mm
16mm
EG II
28mm
67mm
63mm
19mm
EG II
28mm
67mm
63mm
25mm
EG II
34mm
77mm
73mm
25mm
EG II
45mm
95mm
98mm
25mm
EG II
销售价 数量
 
386.02
533.86
544.66
645.79
937.93

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:卷尺 具有超强外壳保护
商品编号:462335 7
技术说明

非常坚固耐用的 G-Lock 卷尺,具有超强外壳保护。外壳防滑。可以活动的滑动端钩经过三重铆接。卷尺尺带可自动回收与制动。缓冲机构可降低回收时产生的冲击负荷。正面和背面均设有方便读数的刻度。黄色测量卷尺,刻度采用黑色/红色,带丙烯酸涂层,耐磨性强。配有皮带夹。
技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
34mm
外壳长度
77mm
外壳高度
73mm
带宽
25mm
标准
EG II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加