咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PVC 胶带
商品编号
083794
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083794 50X33
仓储空气湿度
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
特点
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
自制造日期起的耐久性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50%
0.13mm
20°C
50mm
固定 定位 密封 捆扎 粘合 遮掩 遮盖
1.67N/mm
柔韧性好
40°C
1
单面
天然橡胶
120%
12month
PVC 薄膜
0.11N/mm
33m
红色
销售价 数量
 
70.77
  • 商品详情

商品详情

商品名称:PVC 胶带
商品编号:083794 50X33
技术说明

通用胶带适合诸多应用领域,例如维修、防护、粘贴和包装。
用于保护光滑的底面,例如木材、铝材或玻璃。
属性
仓储空气湿度
50%
厚度
0.13mm
存储温度
20°C
存在基材
宽度
50mm
应用
固定 定位 密封 捆扎 粘合 遮掩 遮盖
抗拉强度
1.67N/mm
特点
柔韧性好
耐温至
40°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
天然橡胶
膨胀性
120%
自制造日期起的耐久性
12month
载体材料
PVC 薄膜
钢材黏结力
0.11N/mm
长度
33m
颜色
红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加